Ručná kotúčová píla HKS 65-E POWER
Ručná okružná píla, HKS 65-E POWER
ELEKTRICKA RUCNA PILA HKS 65-E POWER
Obj. č. 57066000
EAN 4053479289588
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomický dizajn
- Nízka hmotnosť pre dokonalú manipuláciu
- Základová doska z tlakovo odlievaného hliníka
Rýchly priebeh práce
S konštantným elektronickým ovládaním, rýchlosť otáčania zostáva konštantná aj pri zaťažení.
Nastaviteľné otáčky
Predvoľby otáčok na prispôsobenie akejkoľvek činnosti.
Ochrana používateľa a motora
Mäkký štart
Odsávacie zariadenie
Takmer žiadne piliny v pracovnej oblasti, ak sa používa spolu s priemyselným vysávačom Würth
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1800 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 2300-5000 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení min./max. | 1400-4000 ot/min |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 30 mm |
Priemer listu píly max. | 190 mm |
Uhol skosenia min./max. | 0-45 Stupeň |
Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max. | 65 mm |
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max. | 48 mm |
Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky | 327 x 203 mm |
Hmotnosť stroja | 5,2 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
OFFSET SCREWDRIVER 1907950006
SP-ANGLE
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!