Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručná lampa LED pre motorové priestory

Ručná LED lampa, priestor motora
LAMPA LED NA MOTOROVY PRIESTOR H05BQ-F

Obj. č. 0981750

EAN 4046777990836

Cena za zvolené balenie
Ručná lampa LED pre motorové priestory

Obj. č. 0981750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So samosvorným rýchloupínacím systémom

Vhodná pre kapoty šírky 110 – 190 cm



Prizmatická ochranná trubica na prácu bez oslnenia



Otočný hák



Optimálna ochrana proti zalomeniu kábla


Vysoko flexibilný napájací kábel H05BQ-F



Odolnosť voči oleju a benzínu



Vyrobené v Nemecku

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Svetelný tok

1590 lm

Druh krytia IP

IP 64

Odolnosť proti nárazu

IK08

Menovité napätie min./max.

220 / 240 V/AC

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Výkon

14 W

Typ kábla

H05BQ-F2x1,0 mm²

Dĺžka vedenia

5 m

Počet LED diód

64 KS

Konektor

1 bezpečnostná zástrčka, 16 A

Trieda energetickej účinnosti

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie