Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručná okružná píla HKS 63 COMPACT

Ručná okružná píla HKS 63 COMPACT
ELE PILA HKS-63-COMPACT

Obj. č. 57066100

EAN 4065233083523

Cena za zvolené balenie
Ručná okružná píla HKS 63 COMPACT

Obj. č. 57066100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná a presná okružná kotúčová píla
  • Kompaktná a výkonná okružná píla s predvoľbou rýchlosti pre rezy do hĺbky 63 mm

  • Presné výsledky rezu vďaka systému vodiacich líšt WÜRTH

  • Vďaka regulácii otáčok je ideálny na použitie so širokou škálou materiálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1350 W

Vhodnosť pre priemer otvoru

20 mm

Priemer listu píly max.

165 mm

Uhol skosenia min./max.

45-90 Stupeň

Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max.

63 mm

Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max.

47,5 mm

Hmotnosť stroja

3,8 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Ručná okružná píla HKS 63 COMPACT:
Ručná kotúčová píla pre akumulátorové stroje
1 x
Ručná kotúčová píla pre akumulátorové stroje

CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-165X36X20MM

Popis: Universal for mobile use. Specially designed for cordless hand-held circular saws.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovacia svorka Pre okružnú pílu

ZVIERKA SKRUTKOVACIA

Na upevnenie vodiacej lišty k obrobku
x 2 ks
Vodiaca lišta Pre okružnú pílu

LISTA VODIACA PRE OKUZ PILU 80CM

Vhodný pre modely AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 ks
Vodiaca lišta Pre okružnú pílu

LISTA VODIACA PRE KOTUC PILU ALU 1600MM

Vhodný pre modely AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 ks
Pílový kotúč na drevo Pre ručnú okružnú pílu HKS 52

KOTUC PILOVY TK VAR OZUB 165X24X20

Špeciálny pílový list na drevo pre ručné okružné píly s priemerom 165 mm