Ručná okružná píla HKS 85-E POWER
Ručná okružná píla HKS 85-E POWER
RUCNA OKRUZNA PILA HKS 85-E POWER
Obj. č. 57066200
EAN 4099618297083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ľahká vodiaca doska z tlakovo liateho hliníka
- Rukoväť s protišmykovou povrchovou úpravou a mäkkým úchopom
- Presný, dvojito vedený hliníkový paralelný doraz uľahčuje priečne rezanie
- Prehľadný indikátor rezu na rezanie pozdĺž značky
- Poloha 0° sa dá znovu nastaviť na zaistenie maximálnej presnosti rezania
- Možnosť odsávania pripojením univerzálneho vysávača
- Hubica na odvod pilín sa dá otočiť a zafixovať v každej pracovnej polohe
- Uhlíkové kefy s bezpečnostným vypínaním na ochranu motora
Hárky údajov(X)
Ideálna na rezanie dreva, plastov alebo podobných materiálov, najmä pri väčších hĺbkach rezu do 85 mm
Menovité napätie | 230 V/AC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 2000 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 3800-4500 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení min./max. | 3800-4500 ot/min |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 30 mm |
Priemer listu píly max. | 235 mm |
Uhol skosenia min./max. | 0-48 Stupeň |
Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max. | 85 mm |
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max. | 65 mm |
Hmotnosť stroja | 7807 g |
Dĺžka kábla | 400 cm |
KOTUC PILOVY TK VAR OZUB 235X34X30
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!