Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručné dávkovacie čerpadlo Na oleje, čistiace prostriedky, brzdové kvapaliny a iné kvapaliny

Ručná dávkovacia striekačka
PLNICKA NA OLEJ-1LTR

Obj. č. 0695555406
EAN 4048539623846
Cena za zvolené balenie
Ručné dávkovacie čerpadlo Na oleje, čistiace prostriedky, brzdové kvapaliny a iné kvapaliny

Obj. č. 0695555406

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvapaliny je možné skúmať priamo


Ručné čerpadlo s priehľadným valcom z PVC



Na jednoduché plnenie a odčerpávanie média


So stúpajúcimi a klesajúcimi dielikmi po 50 ml

Upozornenie

Nie je vhodné pre výbušné kvapaliny alebo kyseliny

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na oleje, čistiace prostriedky, brzdové kvapaliny a kvapaliny.


Nevhodné pre výbušné kvapaliny a kyseliny.

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC

Dĺžka čerpadla

550 mm

Dĺžka hadice

750 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1106 g

Obsah

1 l

Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná PVC hadica

PRISL.SPICKA-(NA 0695555406)

Pre ručné dávkovacie čerpadlo
x 1 ks
Hadicová sonda

PRISL.SPICKA-(NA 0695555406)

Pre ručné dávkovacie čerpadlo