Ručné nitovacie kliešte
Ručné nit. kliešte ZEBRA s dlhým nátr.
KLIESTE NITOVACIE
ZEBRA
Obj. č.
091511
EAN 4011231857543
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dlhým nátrubkom na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
- Dĺžka montážneho prvku vrátane nátrubku: 52 mm
- Priemer skľučovadla: 19 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne vhodné pre duté profily
Priemer nitov min./max. | 3,2-4,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!