Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručné nitovacie kliešte

Ručné nitovacie kliešte na plastové slepé nity
NITOVACIE KLIESTE

Obj. č. 091525
EAN 4052712119613

Cena za zvolené balenie
Ručné nitovacie kliešte

Obj. č. 091525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre plastové slepé nity

Obsahuje dve skľučovadlá


  • <> 2,4 – 3,0 mm

  • <> 4,0 mm


Ochrana proti stlačeniu a uzamykací mechanizmus na rukoväti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer nitov min./max.

2,4-4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie