Ručný LED reflektor s akumulátorovým napájaním 12 V
HNDSPTLGHT-BTRY-VEH-LED-HSW11
Obj. č. 096380 841
EAN 4046777427776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S piatimi rôznymi svetelnými režimami
- 3-wattová LED dióda
- Svetelný tok 300 lúmenov
- Lítiovo-iónové akumulátory
- Funkcia signalizácie
- Funkcia núdzového signalizačného svetla
- S ochranou proti hlbokému vybitiu
- Súčasťou je nabíjacia stanica
- Súčasťou je napájací zdroj 230 V a 12 V pre zapaľovač cigariet
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 210 mm |
Výška | 120 mm |
Hĺbka | 80 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,995 kg |
Svetelný tok | 187 lm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Menovité napätie | 12 V/DC |
Farba | Čierna |
Materiál | Plast |