Ručný LED svetlomet, nabíjateľný, WLHS 1
Ručný LED svetlomet, nabíjateľný, WLHS 1
RUCNA LED LAMPA SPOTLIGHT WLHS 1
Obj. č. 0827820210
EAN 4056807402086
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Päť režimov osvetlenia
Sústredené svetlo 100 % (6 h – 250 m), sústredené svetlo 50 % (11 h – 120 m), širokouhlé svetlo 100 % (6 h – 75 m), širokouhlé svetlo 50% (11 h – 50 m), režim zábleskového širokouhlého svetla (16 h – 50 m)
- Funkcia núdzového osvetlenia
- Môže sa používať ako výstražné svetlo
- Magnetický odkladací priestor pod hlavou svietidla
- Hlava svietidla s otáčaním 110°
- Nabíjacia kolíska s kontrolkou nabíjania
- Jednoducho ovládateľný otočný spínač na výber režimov osvetlenia
- Zobrazenie LED pre úroveň nabitia
- Ochrana proti preťaženiu a ochrana pred hlbokým vybitím
- Protišmykový podstavec
- Najkvalitnejšie materiály na profesionálne pracovné úlohy
Nevhodné pre oblasti s rizikom výbuchu.
Hárky údajov(X)
Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Na použitie požiarnymi zbormi, záchrannými a bezpečnostnými službami, v obchode a priemysle. Možno používať ako výstražné svetlo v doprave (v kombinácii s oranžovou difúznou šošovkou).
Svetelný tok | 1040 lm |
Dosah svetla | 250 m |
Doba svietenia, hlavná žiarovka | 6 h |
Doba svietenia, hlavná žiarovka v režime blikania | 16 h |
Doba svietenia, kontrolka | 6 h |
Doba nabíjania | 9 h |
Typ krytia IP, lampa | IP 54 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Výstupné napätie | 7,4 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 8000 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjacie napätie automobilu min./max. | 12-24 V/DC |
Druh pripojenia | mini DC |
Dĺžka vedenia | 1800 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -25 do 50 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 121 x 119 x 319 mm |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!