Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3/4-palcová vložka úderového zakladacieho kľúča šesťhranný, metrický, dlhý

3/4" rázový zakladací kľúč, metrický, 6-hr., dlhý
KLUC ZAKL.KRAT.KOV. 3/4 SW41

Obj. č. 071414 41
EAN 4056807066028

Cena za zvolené balenie
3/4-palcová vložka úderového zakladacieho kľúča šesťhranný, metrický, dlhý

Obj. č. 071414 41

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť kľúča

41 mm

Dĺžka (L1)

90 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

60 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

44 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

21 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie