Ručný brúsny segment so suchým zipsom
Upev. prvok so such. zipsom, ručná brúsna podložka
TELESO BRUSNE RUCNE 70X120MM
Obj. č. 058770 120
EAN 4011231491266
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lisovaná zadná časť podložky dokonale padne do dlane.
- Lepšia manipulácia vďaka vodiacim drážkam
- Vynikajúca vhodnosť na brúsenie hrán vďaka tomu, že ručná brúsna podložka so suchým zipsom sa optimálne prispôsobuje brúsenému povrchu.
- Strana so suchým zipsom zaručuje dobrú priľnavosť a rýchlu výmenu brúsneho papiera.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška | 120 x 70 x 45 mm |
Dĺžka | 120 mm |
Šírka | 70 mm |
Adhézny systém | Suchý zips |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!