Ručný narážací čap S veľkým krúžkom
Ručný priebojník s veľkým golierom
CAP NATLKACI S GOLIEROM D10 4X14MM
Obj. č. 023210414
EAN 4011231285247
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S veľkým krúžkom
- Na upevnenie svoriek na nedokončenú podlahu z betónu a iných pevných stavebných materiálov nárazovou montážou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer goliera (D) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 14 mm |
Hrúbka upevňovacieho materiálu max. | 2 mm |
Priemer hlavy (d) | 4 mm |
Výška hlavy (h) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!