Ručný narážací čap s malým nákrúžkom
KOLIK A2K D8 4X22MM
Obj. č. 02324 22
EAN 4011231285438
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na upevnenie svoriek na nedokončenú podlahu z betónu a iných pevných stavebných materiálov nárazovou montážou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer goliera (D) | 8 mm |
Dĺžka (L) | 22 mm |
Hrúbka upevňovacieho materiálu max. | 10 mm |
Priemer hlavy (d) | 4 mm |
Výška hlavy (h) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!