Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný narážací čap s malým nákrúžkom

NIT CAP NATLKACI S GOLIEROM D8 4X18MM

Obj. č. 02324 18

EAN 4011231285407

Cena za zvolené balenie
Ručný narážací čap s malým nákrúžkom

Obj. č. 02324 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S malým golierom
  • Na upevnenie svoriek na nedokončenú podlahu z betónu a iných pevných stavebných materiálov nárazovou montážou.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer goliera (D)

8 mm

Dĺžka (L)

18 mm

Hrúbka upevňovacieho materiálu max.

6 mm

Priemer hlavy (d)

4 mm

Výška hlavy (h)

8 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie klincov pre ručný priebojník

PRIPRAVOK NA NARAZACI NIT S GOLIEROM D4
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Konzolová svorka, jednoduchá

OBJIMKA EN25-(24-25MM)

Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.
x 100 ks
Konzolová svorka, dvojitá

OBJIMKA DVOJITA EN25-(24-25MM)

Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.
x 100 ks