Ručný odihľovací nástroj DIN 355 C
Manuálny začisťovač DIN 355 C
ODIHLOVAC RUCNY ZAROVNAVACI D12,4MM
Obj. č. 0713421510
EAN 4038898286905
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie, odstraňovanie ostrín a zapúšťanie otvorov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer hrotu (Ø) | 10 mm |
Priemer výhrubníka | 12,4 mm |
Dĺžka (L1) | 121 mm |