Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný výstružník HSS H7 DIN 206B

Ručný výstružník H7 HSS DIN 206B
VYSTRUZNIK RUCNY-HSS-DIN206B-H7-D13,0MM

Obj. č. 5443131300

EAN 4065746792431

Cena za zvolené balenie
Ručný výstružník HSS H7 DIN 206B

Obj. č. 5443131300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dizajn so špirálovými drážkami na všetky železné a neželezné kovy, tvrdé a mäkké plasty. Odporúča sa najmä na plynulé rezy, ako sú drážky na kľúče alebo priechodné otvory.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3020

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer reznej hrany (d1)

13,0 mm

Priemer stopky (d2)

13 mm

Dĺžka (l1)

152 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

76 mm

Dĺžka podpery (l3)

91 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Priemer predliateho otvoru

12,8 mm

Normy

DIN 206

Forma

B

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Typ zárezu

Ľavotočivé

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerancia prispôsobenia

H7

Typ otvoru

Otvor s vôľou

Prívod chladiva

Vonkajší

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie