Ručný výstružník HSS H7 DIN 206B
Ručný výstružník H7 HSS DIN 206B
VYSTRUZNIK RUCNY-HSS-DIN206B-H7-D4,5MM
Obj. č. 5443130450
EAN 4065746792547
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Kód výrobku | 3020 | 
| Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast | 
| Priemer reznej hrany (d1) | 4,5 mm | 
| Priemer stopky (d2) | 4,5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 81 mm | 
| Dĺžka reznej hrany (l2) | 41 mm | 
| Dĺžka podpery (l3) | 49 mm | 
| Počet ostrí (Z) | 6 KS | 
| Priemer predliateho otvoru | 4,4 mm | 
| Normy | DIN 206 | 
| Forma | B | 
| Rezný materiál | HSS | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Typ zárezu | Ľavotočivé | 
| Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom | 
| Tolerancia prispôsobenia | H7 | 
| Typ otvoru | Otvor s vôľou | 
| Prívod chladiva | Vonkajší | 
| Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov | 
| Tolerancia priemeru rezania | h7 | 
| Tolerancia priemeru drieku | h6 | 
| Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |