Ručný výstružník HSS H7 DIN 206B
Ručný výstružník H7 HSS DIN 206B
VYSTRUZNIK RUCNY-HSS-DIN206B-H7-D5,0MM
Obj. č. 5443130500
EAN 4065746792622
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3020 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer reznej hrany (d1) | 5,0 mm |
Priemer stopky (d2) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 87 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 44 mm |
Dĺžka podpery (l3) | 54 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 KS |
Priemer predliateho otvoru | 4,9 mm |
Normy | DIN 206 |
Forma | B |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Typ zárezu | Ľavotočivé |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerancia prispôsobenia | H7 |
Typ otvoru | Otvor s vôľou |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |