Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný výstružník HSS H7 DIN 206B

Ručný výstružník H7 HSS DIN 206B
VYSTRUZNIK RUCNY-HSS-DIN206B-H7-D6,0MM

Obj. č. 5443130600

EAN 4065746792585

Cena za zvolené balenie
Ručný výstružník HSS H7 DIN 206B

Obj. č. 5443130600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dizajn so špirálovými drážkami na všetky železné a neželezné kovy, tvrdé a mäkké plasty. Odporúča sa najmä na plynulé rezy, ako sú drážky na kľúče alebo priechodné otvory.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3020

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer reznej hrany (d1)

6,0 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

93 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

47 mm

Dĺžka podpery (l3)

57 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Priemer predliateho otvoru

5,8 mm

Normy

DIN 206

Forma

B

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Typ zárezu

Ľavotočivé

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerancia prispôsobenia

H7

Typ otvoru

Otvor s vôľou

Prívod chladiva

Vonkajší

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie