Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352
Ručný závitník HSS, DIN 352, rezací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352
Obj. č. 06402 4
EAN 4011231532211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje prvý a tretí závitník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M4 |
Stúpanie | 0,7 mm |
Dĺžka | 45 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 13 mm |
Priemer stopky | 4,5 mm |
Veľkosť štvorhranu | 3,4 mm |
Priemer predliateho otvoru | 3,30 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!