Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352
Ručný závitník HSS, DIN 352, rezací
ZAVITNIK RUCNY REZACI DIN352 HSS M22
Obj. č.
06402 22
EAN 4011231532174
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje prvý a tretí závitník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M22 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 34 mm |
Priemer stopky | 18 mm |
Veľkosť štvorhranu | 14,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 19,5 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!