Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

Ručný závitník HSS, DIN 352, rezací
ZAVITNIK RUCNY REZACI DIN352 HSS M7

Obj. č. 06402 7
EAN 4011231532273
Cena za zvolené balenie
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

Obj. č. 06402 7

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje prvý a tretí závitník
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 352

Druh závituxmenovitý priemer

M7

Stúpanie

1,0 mm

Dĺžka

56 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

19 mm

Priemer stopky

6 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

Priemer predliateho otvoru

6,00 mm

Materiál

HSS

Druh závitu

Metrický závit

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO DIN 1814, VELK. 1, M1-M10

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL1,5 M1-M12

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRÁTIDLO DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

KĽÚČ ZÁVITOVÝ-DIN1814-SZ4-(M9-27)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL5 M12-M33

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL6 M18-M42

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie