Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 2181
Závitník ručný HSS DIN 2181 predrez.
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN2181
Obj. č. 064211815
EAN 4011231533317
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predrezávací závitník s tvarom zárezu A na ručnú výrobu metrických jemných závitov ISO podľa normy DIN 13 v priechodných a slepých otvoroch, z ocele, farebných kovov a skupín liatinových materiálov do pevnosti 800 N/mm².
UpozornenieNa výrobu úplného závitu je tiež potrebný tretí závitník.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 2181 |
Druh závituxmenovitý priemer | MF18 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 22 mm |
Priemer stopky | 14 mm |
Veľkosť štvorhranu | 11 mm |
Priemer predliateho otvoru | 16,5 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!