Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 2181
Závitník ručný HSS DIN 2181 predrez.
ZAVITNIK RUCNY-PRED-DIN2181-HSS-MF4X0,5
Obj. č.
064214 05
EAN 4061975089601
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predrezávací závitník s tvarom zárezu A na ručnú výrobu metrických jemných závitov ISO podľa normy DIN 13 v priechodných a slepých otvoroch, z ocele, farebných kovov a skupín liatinových materiálov do pevnosti 800 N/mm².
UpozornenieNa výrobu úplného závitu je tiež potrebný tretí závitník.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 2181 |
Druh závituxmenovitý priemer | MF4 |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka | 45 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Priemer stopky | 4,5 mm |
Veľkosť štvorhranu | 3,4 mm |
Priemer predliateho otvoru | 3,5 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!