Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

Závitník ručný, HSS, DIN 352, predrezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Obj. č. 06401 10

EAN 4011231531788

Cena za zvolené balenie
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

Obj. č. 06401 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 352

Druh závituxmenovitý priemer

M10

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka

70 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

24 mm

Priemer stopky

7 mm

Veľkosť štvorhranu

5,5 mm

Priemer predliateho otvoru

8,5 mm

Materiál

HSS

Druh závitu

Metrický závit

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO DIN 1814, VELK. 1, M1-M10

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL1,5 M1-M12

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRÁTIDLO DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

KĽÚČ ZÁVITOVÝ-DIN1814-SZ4-(M9-27)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL5 M12-M33

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL6 M18-M42

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie