Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352
Závitník ručný, HSS, DIN 352, predrezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352
Obj. č. 06401 16
EAN 4011231531849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
UpozornenieNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M16 |
Stúpanie | 2,0 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 32 mm |
Priemer stopky | 12 mm |
Veľkosť štvorhranu | 9 mm |
Priemer predliateho otvoru | 14,0 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!