Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 2181

Závitník ručný HSS DIN 2181 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN2181

Obj. č. 0642310125

EAN 4011231533386

Cena za zvolené balenie
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 2181

Obj. č. 0642310125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tretí závitník s tvarom zárezu C na ručnú výrobu metrických jemných závitov ISO podľa normy DIN 13 v priechodných a slepých otvoroch, z ocele, farebných kovov a skupín liatinových materiálov do pevnosti 800 N/mm².
UpozornenieNa výrobu úplného závitu je tiež potrebný predrezávací závitník.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 2181

Druh závituxmenovitý priemer

MF10

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka

70 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

24 mm

Priemer stopky

7 mm

Veľkosť štvorhranu

5,5 mm

Priemer predliateho otvoru

8,8 mm

Materiál

HSS

Druh závitu

Jemný metrický závit

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO DIN 1814, VELK. 1, M1-M10

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL1,5 M1-M12

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRÁTIDLO DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

KĽÚČ ZÁVITOVÝ-DIN1814-SZ4-(M9-27)

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL5 M12-M33

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL6 M18-M42

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie