Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

Závitník ručný HSS DIN 352 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY FINAL DIN352 HSS M22

Obj. č. 06403 22
EAN 4011231532433

Cena za zvolené balenie
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

Obj. č. 06403 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník

Normy

DIN 352

Druh závituxmenovitý priemer

M22

Stúpanie

2,5 mm

Dĺžka

100 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

34 mm

Priemer stopky

18 mm

Veľkosť štvorhranu

14,5 mm

Priemer predliateho otvoru

19,5 mm

Materiál

HSS