Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352
Závitník ručný HSS DIN 352 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY FINAL DIN352 HSS M7
Obj. č.
06403 7
EAN 4011231532532
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M7 |
Stúpanie | 1,0 mm |
Dĺžka | 56 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 19,0 mm |
Priemer stopky | 6,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm |
Priemer predliateho otvoru | 6,0 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |