Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352
Závitník ručný HSS DIN 352 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352
Obj. č. 06403 10
EAN 4011231532303
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka | 70 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 24 mm |
Priemer stopky | 7 mm |
Veľkosť štvorhranu | 5,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 8,5 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |