Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352
Závitník ručný HSS DIN 352 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352
Obj. č.
06403 2
EAN 4011231532402
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník
Normy | DIN 352 |
Druh závituxmenovitý priemer | M2 |
Stúpanie | 0,4 mm |
Dĺžka | 36 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Priemer stopky | 2,8 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,1 mm |
Priemer predliateho otvoru | 1,6 mm |
Materiál | HSS |
Druh závitu | Metrický závit |