Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

Závitník ručný HSS DIN 352 dorezávací
ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Obj. č. 06403 8

EAN 4011231532549

Cena za zvolené balenie
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

Obj. č. 06403 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyNa vytvorenie úplného závitu sa taktiež vyžaduje druhý a tretí závitník

Normy

DIN 352

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka

63 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm

Priemer stopky

6 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

Priemer predliateho otvoru

6,8 mm

Materiál

HSS

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie