Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukavice na ochranu proti elektrickému napätiu

Izolačné rukavice
RUKAVICE EL.-LATEX-VEL.10

Obj. č. 0899400937
EAN 4065746083386

Cena za zvolené balenie
Rukavice na ochranu proti elektrickému napätiu

Obj. č. 0899400937

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolnosť voči kyselinám, olejom, ozónu a nízkym teplotám


  • Kategória RC


Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť



Hrúbka povrchovej úpravy max. 1 + 0,6 mm podľa aplikovateľnej normy

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Práce pri inštalácii, údržbe a opravách pod elektrickým napätím; spoločnosti pre dodávku a inštaláciu elektrickej energie; elektrotechnické dielne; údržba a opravy elektrických a hybridných vozidiel; pracovníci hasičských a záchranárskych jednotiek

Veľkosť

10

Dĺžka

410 mm

Hrúbka materiálu

1 mm

Materiál

Latex

Farba

Červená

Normy

EN 60903

Trieda

0

Úžitkové napätie (striedavé napätie)

1000 V/AC

Úžitkové napätie (jednosmerné napätie)

1500 V/DC

Skúšobné napätie (striedavé napätie)

5000 V/AC

Skúšobné napätie (jednosmerné napätie)

10000 V/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie