Rukavice na ochranu proti elektrickému napätiu
Izolačné rukavice
RUKAVICE EL.-LATEX-VEL.9
Obj. č. 0899400936
EAN 4065746083362
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť voči kyselinám, olejom, ozónu a nízkym teplotám
- Kategória RC
Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
Hrúbka povrchovej úpravy max. 1 + 0,6 mm podľa aplikovateľnej normy

Hárky údajov(X)
Práce pri inštalácii, údržbe a opravách pod elektrickým napätím; spoločnosti pre dodávku a inštaláciu elektrickej energie; elektrotechnické dielne; údržba a opravy elektrických a hybridných vozidiel; pracovníci hasičských a záchranárskych jednotiek
Veľkosť | 9 |
Dĺžka | 410 mm |
Hrúbka materiálu | 1 mm |
Materiál | Latex |
Farba | Červená |
Normy | EN 60903 |
Trieda | 0 |
Úžitkové napätie (striedavé napätie) | 1000 V/AC |
Úžitkové napätie (jednosmerné napätie) | 1500 V/DC |
Skúšobné napätie (striedavé napätie) | 5000 V/AC |
Skúšobné napätie (jednosmerné napätie) | 10000 V/DC |