Rukavice odolné voči prerezaniu TIGERFLEX proti porezaniu TIGERFLEX® W-250 Level C
Rukavice odol. proti porez. TIGERFLEX W-250, tr. C
Obj. č. 0899411368
EAN 4065746427371
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne rukavice odolné proti porezaniu s vynikajúcim komfortom a optimálnym úchopom s originálnym dizajnom TIGERFLEX
Komplexná ochrana proti porezaniu
- Vyššia odolnosť vďaka prídavnému vystuženiu palcového kĺbu
- Mäkká podšívka príjemná na dotyk, ktorá je po celom obvode bezšvovo pletená
- Dobrá citlivosť na dotyk pre presnú prácu
- Elastické pletené manžety
- Priedušná povrchová úprava vyrobená z nitrilovej peny
Originálna povrchová úprava TIGERFLEX
- Vynikajúca priľnavosť a optimalizovaná mechanická odolnosť
- Výnimočný, atraktívny dizajn
- Kombinuje funkčnosť a dizajn
Ďalšie výhody
- Oeko-Tex Standard 100 pre veľmi dobrú kompatibilitu s pokožkou
- Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na prácu so strednými až vysokými požiadavkami na ochranu proti porezaniu a mechanickým rizikám
- Na prácu v kovopriemysle a sklárskom priemysle
- Na manipuláciu a spracovanie plechov, profilov a obrobkov s ostrými hranami
- Pre oblasť skladovania a prácu na montážnych linkách
- Pre baliace práce
- Pre údržbárske práce
Veľkosť | 8 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | Vysokoodolný polyetylén/sklené vlákno/polyester/nylon/spandex |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena so vzorom TIGERFLEX® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |