Rukavice odolné voči prerezaniu W-160, úroveň B
Rukavice odolné voči prerezaniu W-160, úroveň B
RUKAVICE CUT W 160 LEVEL B VEL.11
Obj. č. 0899403321
EAN 4099618454103
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, flexibilné rukavice na prácu s nízkou úrovňou ochrany voči prerezaniu
- Vysoký komfort vďaka priedušnej PU povrchovej úprave a jemne pletenému podkladovému materiálu
- Vysoký stupeň flexibility a vynikajúca citlivosť na dotyk
- Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Práca, na ktorú sa vzťahujú málo až stredne prísne požiadavky na ochranu proti prerezaniu a mechanické namáhanie
- Obrábanie a spracovanie ostrých predmetov
- Baliace práce
- Údržbárske práce
Veľkosť | 11 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | Vysoko výkonný polyetylén/nylon/spandex |
Materiál vonkajšej vrstvy | Polyuretán |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |