Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukavice odolné voči prerezaniu W-530, úroveň F

RUKAVICE CUT W-530 LEVEL F VEL.10

Obj. č. 0899403960

EAN 4099618460005

Cena za zvolené balenie
Rukavice odolné voči prerezaniu W-530, úroveň F

Obj. č. 0899403960

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne robustné a odolné rukavice odolné voči prerezaniu s dodatočným vystužením v oblasti palcového kĺbu a pozdĺž ukazováka
  • Vynikajúca odolnosť proti mechanickému zaťaženiu s ohľadom na odolnosť voči porezaniu a odieraniu

  • Dodatočná ochrana a predĺžená životnosť vďaka špeciálnemu vystuženiu v oblasti palcového kĺbu a pozdĺž ukazováka

  • Robustná nitrilová penová povrchová úprava s bezpečným uchopením

  • Kompatibilné s dotykovými obrazovkami

  • Ochrana proti kontaktnému teplu do 100 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Práca, na ktorú sa vzťahujú prísne až veľmi prísne požiadavky na ochranu voči porezaniu a mechanické namáhanie

  • Manipulácia a obrábanie ostrých predmetov v sklárskom, kovospracujúcom, automobilovom a stavebnom priemysle

  • Recyklačný priemysel

  • Údržba

Veľkosť

10

Hustota úpletu

18

Materiál podšívky

Kevlar®/HPPE/akryl/spandex/oceľ

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena

Normy

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997

F

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie