Rukavice odolné voči prerezaniu W-540, úroveň F
RUKAVICE CUT W-540 LEVEL F VEL.6
Obj. č. 0899403936
EAN 4099618459573
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom v súlade s normou EN 16350
- Vynikajúca úroveň komfortu, a to aj pri dlhodobom nosení, vďaka špeciálnemu jemne pletenému základnému materiálu s tenkou a priedušnou vrstvou z PU
- Optimálne nasadenie a flexibilita
- Najvyššia úroveň ochrany proti porezaniu
- Predĺžená prevádzková životnosť vďaka prídavnému vystuženiu palcového kĺbu
- Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Hárky údajov(X)
- Práca, na ktorú sa vzťahujú prísne až veľmi prísne požiadavky na ochranu voči porezaniu a mechanické namáhanie
- Presné a jemné montážne práce zahŕňajúce riziko porezania
- Aplikácie vyžadujúce vysokú úroveň citlivosti na dotyk
- Montáž a manipulácia s citlivými elektronickými komponentmi
- Mikroelektronika, elektrotechnický priemysel
Veľkosť | 6 |
Hustota úpletu | 21 |
Materiál podšívky | HPPE/volfrám/nylon/spandex |
Materiál vonkajšej vrstvy | Polyuretán |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | F |
Kategória ochrany | 2 |