Rukavice pre domácnosť
Rukavice pre domácnosť
RUKAVICE-CHEM-LATEX-YELLOW-GR7
Obj. č.
089941501
EAN 4038898187622
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
- Diamantový vzor na bezpečné uchopenie
- Mimoriadne elastické
- Optimálny pocit dotyku
- Proces výroby bez obsahu silikónu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na čistenie v priemyselnom, komerčnom a domácom prostredí
- Laboratórne práce
- Potravinársky priemysel
- Poľnohospodárstvo
- Údržba, čistenie a opatrovateľstvo
Veľkosť | 7 |
Materiál | prírodný latex |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 300 mm |
Hrúbka materiálu | 0.42 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0.03 mm |
Farba | Žltá |