Rukavice pre domácnosť
Rukavice pre domácnosť
RUKAVICE LATEX NA CHEM.CISTENIE
Obj. č.
089941504
EAN 4038898187660
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966652.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966642.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22044291.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/130911.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
- Diamantový vzor na bezpečné uchopenie
- Mimoriadne elastické
- Optimálny pocit dotyku
- Proces výroby bez obsahu silikónu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na čistenie v priemyselnom, komerčnom a domácom prostredí
- Laboratórne práce
- Potravinársky priemysel
- Poľnohospodárstvo
- Údržba, čistenie a opatrovateľstvo
Veľkosť | 10 |
Materiál | prírodný latex |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 300 mm |
Hrúbka materiálu | 0,42 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Žltá |