Rukavice pre mechanikov Ansell HyFlex® 11-600
Rukavica pre mechanikov, Ansell HyFlex 11-600
Obj. č.
1931008133
EAN 4046777283525
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálna obratnosť a dotyková citlivosť pre jemné práce
Modely HyFlex® sú navrhnuté na použitie v priemysle pre ľahké a jemné práce so suchými komponentami, ktoré vyžadujú maximálnu obratnosť. Sedia ako druhá koža. Preto umožňujú pohodlnú a presnú manipuláciu aj s malými predmetmi. Okrem toho chránia výrobky pred odtlačkami prstov, rezídua zo samotných rukavíc a znečistenia výrobku iným výrobkom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Montáž a skúšanie komponentov
- Skladanie a inštalácia komponentov
- Nastavovanie a skrutkovanie systémov
Veľkosť | 11 |
Farba | Biela |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Polyuretán |
Materiál | Polyuretán, spovlakom |
Normy | ISO 21420, EN 388 |
Kategória ochrany | 2 |