Rukavice pre mechanikov ECOLINE
Rukavice pre mechanikov ECOLINE
RUKAVICE MECHANIK ECOLINE VEL.7
Obj. č. 0899402707
EAN 4099618252228
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou pevnosťou a s vynikajúcim úchopom za sucha aj za mokra
- Extrémne flexibilné s dobrou mechanickou pevnosťou
- Vynikajúci úchop za sucha aj za mokra vďaka špeciálnej textúre povrchu
- Vysoko kvalitná povrchová vrstva z prírodného latexu s otvorenými chrbtami pre dobrú priedušnosť
- Veľmi pohodlná podkladová tkanina vyrobená zo 100 % recyklovaných PET fliaš
- Balenie 100 % bez obsahu plastov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne pre pracovné úlohy mechanikov. Vhodné aj na iné úlohy vyžadujúce dobrý úchop za mokra a dobrú citlivosť hmatu, ako napríklad:
- ľahké až stredne náročné montážne a dielenské práce,
- výmena pneumatík, výroba a údržba automobilov, karosárske práce,
- stredne náročné triedenie, balenie a skladové práce, nákladná preprava,
- ľahké až stredne náročné práce v stavebníctve, najmä pri interiérových úpravách.
Veľkosť | 7 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Recyklovaný polyester |
Materiál vonkajšej vrstvy | Prírodný kaučuk so zdrsneným povrchom |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategória ochrany | 2 |