Rukavice pre mechanikov
Rukavice pre mechanikov Ansell HyFlex 11-925
Obj. č.
1931020065
EAN 4056807379265
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ansell HyFlex® 11-925
- Prvá extrémne ľahká a pohodlná rukavica z radu HyFlex, ktorá spája ¾ povrchovú vrstvu, odpudzovanie oleja, spoľahlivé uchopenie predmetov od oleja a široké možnosti pohybu prstov v jednom vyhotovení.
- Technológia uchopenia vyvinutá spoločnosťou Ansell je súčasťou rukavice HyFlex® 11-925, preto znižuje riziko vykĺznutia predmetov z ruky v dynamických pracovných podmienkach.
- Základný materiál je jemne spletaný nylon s vláknom spandex, vďaka čomu poskytuje neobmedzenú voľnosť pohybu takmer ako druhá koža.
- Unikátna kombinácia ochrany, výkonu a flexibility predstavuje premostenie medzi predchádzajúcou generáciou oleje odpudzujúcich viacúčelových rukavíc a 3/4 povrchovou úpravou a je charakteristická zvýšenou flexibilitou, dotykovou citlivosťou, spoľahlivým uchopením predmetov od oleja a mimoriadne vysokou úrovňou pohodlia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Triedenie a kontrola pracovných dielov a komponentov
- Nakladanie na a vykladanie z výrobných pásov
- Montáž dielov od oleja
- Údržbárske práce
Veľkosť | 6 |
Materiál podšívky | Nylon/Spandex |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitril |
Normy | ISO 21420, EN 388 |
Kategória ochrany | 2 |
Farba | Modrá, Čierna |