Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukavice pre mechanikov

Rukavice pre mechanikov Ansell HyFlex 11-925

Obj. č. 1931020066

EAN 4056807379272

Cena za zvolené balenie
Rukavice pre mechanikov

Obj. č. 1931020066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ansell HyFlex® 11-925
  • Prvá extrémne ľahká a pohodlná rukavica z radu HyFlex, ktorá spája ¾ povrchovú vrstvu, odpudzovanie oleja, spoľahlivé uchopenie predmetov od oleja a široké možnosti pohybu prstov v jednom vyhotovení.

  • Technológia uchopenia vyvinutá spoločnosťou Ansell je súčasťou rukavice HyFlex® 11-925, preto znižuje riziko vykĺznutia predmetov z ruky v dynamických pracovných podmienkach.

  • Základný materiál je jemne spletaný nylon s vláknom spandex, vďaka čomu poskytuje neobmedzenú voľnosť pohybu takmer ako druhá koža.

  • Unikátna kombinácia ochrany, výkonu a flexibility predstavuje premostenie medzi predchádzajúcou generáciou oleje odpudzujúcich viacúčelových rukavíc a 3/4 povrchovou úpravou a je charakteristická zvýšenou flexibilitou, dotykovou citlivosťou, spoľahlivým uchopením predmetov od oleja a mimoriadne vysokou úrovňou pohodlia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Triedenie a kontrola pracovných dielov a komponentov

  • Nakladanie na a vykladanie z výrobných pásov

  • Montáž dielov od oleja

  • Údržbárske práce

Veľkosť

7

Materiál podšívky

Nylon/Spandex

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitril

Normy

ISO 21420, EN 388

Kategória ochrany

2

Farba

Modrá, Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie