Rukoväť 1/2" v tvare T, VDE
Rukoväť v tvare T, VDE, 1/2"
RUKOVAT TVARU T 1/2"
Obj. č. 071500503
EAN 4065746401906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolačná rukoväť v tvare T na prácu s dielmi pod napätím
- Rýchloupínacie skľučovadlo na trvalé zaistenie a rýchlu výmenu vložiek zakladacieho kľúča
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3124, DIN 3120 |
Dĺžka (L1) | 209 mm |
Šírka rukoväti (L2) | 160 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 20 mm |