Rukoväť
Guľa z nehrdzavejúcej ocele, kalich
RUKOVAT GOMBIK. (DESIGN ZS) A2 28MM
Obj. č. 0685001038
EAN 4047376365025
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V tvare čaše
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Výška (H) | 25 mm |
Priemer (D) | 28 mm |
Priemer pätky | 16 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 14 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!