Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť

Rúčka, drevo, klasický dizajn
RUKOVAT GOMBIK. HO BOROVICA D35MM

Obj. č. 0685116043

EAN 4052703440900

Cena za zvolené balenie
Rukoväť

Obj. č. 0685116043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasický dizajn
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Borovica

Povrch

Surový

Štruktúra povrchu

Brúsený

Výška (H)

29 mm

Priemer (D)

35 mm

Priemer gombíka

30 mm

Priemer pätky

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie