Rukoväť
Nábytk. guľ. kľučka, mosadz, s priehlbinou
RUKOVAT-GOMBIK.-MS-ZYLFORM-(CR)-MATNA-D1
Obj. č. 0685315363
EAN 4038898175759
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S priehlbinou na uchopenie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Matný |
Výška (H) | 24,5 mm |
Priemer (D) | 18 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!