Rukoväť
Rúčka, lakov. laminát, hranatá
RUKOVAT-GOMBIK.-SHICHT-ECKIG-(CR)-ALU/SC
Obj. č. 0685111511
EAN 4050642676824
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kolmými hranami
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Vysokotlakový laminát/hliník |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |
Materiál pätky | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch pätky | Pochrómované |
Stupeň lesku pätky | Leštený |
Dĺžka (L) | 40 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hrúbka (D) | 10 mm |
Dĺžka gombíka | 40 mm |
Šírka gombíka | 40 mm |
Dĺžka základne | 25 mm |
Šírka pätky | 10 mm |
Výška pätky | 20 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!