Rukoväť
Rúčka, sklo / ušľ. oceľ, pohár
RUKOVAT GOMBIK. SKLO/A2 (KLAR) D21/17MM
Obj. č. 0685111320
EAN 4050642676831
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V tvare pohára
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Sklo |
Farba | Transparentná |
Materiál pätky | Ušľachtilá oceľ |
Výška (H) | 32,5 mm |
Priemer (D) | 20,9 mm |
Priemer gombíka | 20,9 mm |
Výška pätky | 12 mm |
Priemer pätky | 17 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!